SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm 3állású IP67 SN058131 - 3SU1100-2BL60-3NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957619
Sonepar cikkszám
SN058131
Gyártói cikkszám
3SU1100-2BL60-3NA0
Gyártói típuskód
3SU1100-2BL60-3NA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-500 V
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
- Átmérő: 22 mm
- Kapcsolóállások: 3 (IO-II)
- Rögzítés: reteszelő
- Védelmi szint: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, világító, 22 mm-es, kerek, műanyag, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi szinttel és innovatív tervezéssel.