Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm 3állású IP67 SN070007 - 3SU1100-2BL60-1NA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm 3állású IP67 SN070007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957602

Sonepar cikkszám

SN070007

Gyártói cikkszám

3SU1100-2BL60-1NA0

Gyártói típuskód

3SU1100-2BL60-1NA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Tápfeszültség:

5-500 V

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

    Választókapcsoló, világító, 22 mm, kerek, műanyag, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, amely innovatív tervezésével és egyszerű telepítésével kiemelkedik.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: műanyag
    • Szín: fehér
    • Kapcsolóállások: 3 (IO-II)
    • Rekeszelő funkció: igen
    • Kapcsolási idő: 10:30h/12h/13:30h
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
    • Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít.
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre a felhasználók támogatására.