SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm 4állású kar IP65 SN108087 - 3SU1100-7AF10-1QA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 71.3 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209954816
Sonepar cikkszám
SN108087
Gyártói cikkszám
3SU1100-7AF10-1QA0
Gyártói típuskód
3SU1100-7AF10-1QA0
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
71.3 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.3 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
4
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek, műanyag, fekete kivitel
- 4 kapcsolóállású, pillanatnyi érintkező típusú
- Mechanikus reteszelés nélkül O állásban
- Tartóval, 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
- Csavaros kapocs
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem, ipari és kültéri használatra
- Komplett egység, tartalmazza a tartókat és modulokat
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Koordináta kapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT koordinátakapcsoló egyszerű navigációs feladatokhoz készült, robusztus és ipari használatra alkalmas.