Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású IP67 SN021405 - 3SU1150-2BF60-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású IP67 SN021405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956469

Sonepar cikkszám

SN021405

Gyártói cikkszám

3SU1150-2BF60-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1150-2BF60-1BA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Tápfeszültség:

5-500 V

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

    Választókapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolásához és szabályozásához készült, amely masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült.

    Műszaki adatok:

    • Kapcsolóállás: 2
    • Működtetési szög: 90°
    • Csatlakozás: 1 NO, csavaros kivezetés
    • Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
    • Könnyű tisztíthatóság nagynyomású sugárral.
    • Széleskörű dokumentáció és online konfigurátor a termékek kiválasztásához.
    • Rugalmasság a különböző működési módok és színek közötti választásban.