SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású piros SN075937 - 3SU1052-2BF20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209969667
Sonepar cikkszám
SN075937
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BF20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BF20-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Kapcsolóállás: 2
- Működési szög: 90°
- Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
- Védelmi szint: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolásához és szabályozásához készült, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést biztosít.