SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású SN075921 - 3SU1052-2BF00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - narancs
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209969681
Sonepar cikkszám
SN075921
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BF00-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BF00-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
narancs
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
narancs
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Rövid, 2 kapcsolóállás OI
- Működési szög: 90°
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- IP védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, borostyánsárga
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolásához és szabályozásához tervezettek, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív megoldásokkal.