Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású SN075930 - 3SU1052-2BF10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású SN075930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621016597

Sonepar cikkszám

SN075930

Gyártói cikkszám

3SU1052-2BF10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1052-2BF10-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Megvilágítható választókapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolója ideális megoldás elektromos terhelések kapcsolásához és szabályozásához, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.

    Műszaki adatok:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fém fényes, fekete
    • Kapcsolóállás: 2 kapcsolóállás OI, reteszelő
    • Működési szög: 90°
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez