Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású fekete SN078194 - 3SU1002-2BF10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású fekete SN078194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621016528

Sonepar cikkszám

SN078194

Gyártói cikkszám

3SU1002-2BF10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2BF10-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Megvilágítható választókapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi és telepítési egyszerűséggel.

    Technikai részletek:

    • 22 mm, kerek, műanyag, fekete kivitel
    • Rövid, 2 kapcsolóállás OI
    • Reteszelő, működési szög 90°
    • IP védettség, robusztus ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége