SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású IP67 GT36943 - 3SB3602-2KA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209410091
Sonepar cikkszám
GT36943
Gyártói cikkszám
3SB3602-2KA11
Gyártói típuskód
3SB3602-2KA11
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
5-400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém