SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású világítós sárga GT97365 - 3SB3501-2QA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - sárga
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209439108
Sonepar cikkszám
GT97365
Gyártói cikkszám
3SB3501-2QA31
Gyártói típuskód
3SB3501-2QA31
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
sárga
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
sárga
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
28.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
28 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású világítós sárga