SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású világítós sárga SN093428 - 3SU1052-2BC30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - sárga
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209968844
Sonepar cikkszám
SN093428
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BC30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BC30-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
sárga
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
sárga
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, fém, fényes, sárga
- Kapcsolóállás: 2 kapcsolóállás O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 45°
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, sárga
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.