Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3 állású kék GT83494 - 3SB3001-2EA51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3 állású kék GT83494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - kék

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209029965

Sonepar cikkszám

GT83494

Gyártói cikkszám

3SB3001-2EA51

Gyártói típuskód

3SB3001-2EA51

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

kék

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

kék

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

24 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló, botkormány (joystick) ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3 állású kék