Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 2x45 fokos 1z IP66 GT21086 - 3SB3210-2DA11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 2x45 fokos 1z IP66 GT21086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209191402

Sonepar cikkszám

GT21086

Gyártói cikkszám

3SB3210-2DA11

Gyártói típuskód

3SB3210-2DA11

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Tápfeszültség:

5-400 V

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Nyílás magassága:

24 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 2x45 fokos 1z