SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 50 fokos G69279 - 3SB3110-2DA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209284043
Sonepar cikkszám
G69279
Gyártói cikkszám
3SB3110-2DA11
Gyártói típuskód
3SB3110-2DA11
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyzetes
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
30 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
24 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 50 fokos