SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 50 fokos IP67 GT36931 - 3SB3610-2DA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209437616
Sonepar cikkszám
GT36931
Gyártói cikkszám
3SB3610-2DA11
Gyártói típuskód
3SB3610-2DA11
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
5-400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém