SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 50fokos 1NY+1Z IP66 G72611 - 3SB3208-2DA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209191952
Sonepar cikkszám
G72611
Gyártói cikkszám
3SB3208-2DA11
Gyártói típuskód
3SB3208-2DA11
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
5-400 V
Nyílás szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag