SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású IP67 SN004244 - 3SU1150-2BL60-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209956513
Sonepar cikkszám
SN004244
Gyártói cikkszám
3SU1150-2BL60-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1150-2BL60-1NA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
500-500 V
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Kerek forma, fényes fehér fém kivitel
- 3 kapcsolóállás: IO-II
- Rekeszelő funkció
- Működési szög: 2x45°
- Csavaros kivezetés
- IP védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Csökkenti a hibaforrásokat
- Nagymértékű rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választó kapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsoló egy robusztus és megbízható eszköz, amely elektromos terhelés vezérlésére és jelzésére szolgál.