Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású IP67 SN100553 - 3SU1150-2BL60-1LA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású IP67 SN100553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956490

Sonepar cikkszám

SN100553

Gyártói cikkszám

3SU1150-2BL60-1LA0

Gyártói típuskód

3SU1150-2BL60-1LA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Tápfeszültség:

500-500 V

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

    Választó kapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsoló egy robusztus és könnyen telepíthető eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Kapcsolóállás: 3 állás (IO-II)
    • Működési szög: 2x45°
    • Kapcsolási lehetőségek: 2x1NO+1NC
    • Csavaros kivezetés
    • Vezérlési lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
    • Vízálló és porálló kialakítás

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a megbízható működés érdekében
    • Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Csökkenti a hibaforrásokat
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége