Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3SU1002 SN101605 - 3SU1002-2BL60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3SU1002 SN101605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fehér

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209955370

Sonepar cikkszám

SN101605

Gyártói cikkszám

3SU1002-2BL60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2BL60-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

fehér

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm-es, kerek, műanyag, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi szinttel és egyszerű telepítési lehetőséggel.

    Műszaki részletek:

    • Rövid, 3 kapcsolóállás: IO-II
    • Rekeszelő, működtetési szög: 2x45°
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához