SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej fehér 3 állású SN075977 - 3SU1052-2BL60-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209969780
Sonepar cikkszám
SN075977
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BL60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BL60-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
fehér
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Rövid, 3 kapcsolóállás (IO-II)
- Rekeszelő működés
- Működési szög: 2x45°
- IP védettség a por és olaj ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.