Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej fekete 3 állású SN097734 - 3SU1052-2BL10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej fekete 3 állású SN097734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621016627

Sonepar cikkszám

SN097734

Gyártói cikkszám

3SU1052-2BL10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1052-2BL10-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Megvilágítható választókapcsoló

    A Megvilágítható választókapcsoló a Siemens SIRIUS ACT termékcsalád részeként elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki adatok:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fém fényes, fekete
    • Kapcsolóállás: 3 állás (IO-II)
    • Reteszelő funkció
    • Működési szög: 2x45°
    • Kapcsolási pozíciók: 10:30h/12h/13:30h
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége