SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej joystick 2 állású IP65 SN087763 - 3SU1150-7AB88-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 71.3 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209954922
Sonepar cikkszám
SN087763
Gyártói cikkszám
3SU1150-7AB88-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1150-7AB88-1NA0
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
71.3 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.3 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
2
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb