Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 1-0-2 /O kulcs ki/ GT62479 - 3SB3000-4DD01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 1-0-2 /O kulcs ki/ GT62479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209029682

Sonepar cikkszám

GT62479

Gyártói cikkszám

3SB3000-4DD01

Gyártói típuskód

3SB3000-4DD01

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 1-0-2 /O kulcs ki/