Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN013619 - 3SU1000-4BF01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN013619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209962521

Sonepar cikkszám

SN013619

Gyártói cikkszám

3SU1000-4BF01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-4BF01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A RONIS kulcsos kapcsoló egy megbízható és biztonságos megoldás a vezérléshez és jelzéshez, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.

    Műszaki adatok:

    • 22 mm átmérő, kerek forma
    • Műanyag kivitel, SB30-as zárszám
    • 2 kulccsal és 2 kapcsolóállással OI
    • Reteszelés és működési szög: 90°
    • Kulcskivétellel O
    • Lehetséges speciális zárak: SB31, 421, 455
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Magas szintű védelem por és olaj ellen
    • Minimalizált huzalozási idő és hibaforrások
    • Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége