Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN025579 - 3SU1000-4BF21-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN025579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209962538

Sonepar cikkszám

SN025579

Gyártói cikkszám

3SU1000-4BF21-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-4BF21-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerű telepítést kínál.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérő, kerek forma
    • Műanyag ház, SB30 zárszámú
    • 2 kulccsal, 2 kapcsolóállással OI
    • Reteszelő funkció, működtetési szög 90°
    • 10:30h/13:30h időzítés
    • Kulcslevétel I
    • Lehetséges speciális zárak: SB31, 421, 455
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége