Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN054773 - 3SU1000-4BC01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN054773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209962545

Sonepar cikkszám

SN054773

Gyártói cikkszám

3SU1000-4BC01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-4BC01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A RONIS kulcsos kapcsoló egy megbízható és biztonságos megoldás a magasabb biztonsági igényekhez, amely egyszerű telepítést és széleskörű alkalmazhatóságot kínál.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, műanyag
    • Zárszám: SB30
    • Kulcsok száma: 2
    • Kapcsolóállás: 2 (O
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működtetési szög: 45°
    • Kulcskihúzás: O
    • Lehetséges speciális zárak: SB31, 421, 455
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra.
    • Por- és olajálló, valamint ellenáll a maró oldatoknak.
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre a felhasználók támogatására.