SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN071948 - 3SU1000-4CC01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209963221
Sonepar cikkszám
SN071948
Gyártói cikkszám
3SU1000-4CC01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4CC01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Formátum: kerek
- Anyag: műanyag
- Zárszám: 455-ös
- Kulcsok száma: 2
- Kapcsolóállások: 2
- Pillanatnyi érintkező típus: O
- Működtetési szög: 45°
- Kapcsolási idő: 10:30h/12h
- Kulcseltávolítás: O
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül.
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra.
- Por- és olajálló, valamint ellenáll a maró oldatoknak.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége.
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítésére készült, masszív kivitelű, és egyszerűen telepíthető.