Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN095809 - 3SU1000-5BC01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású SN095809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209950603

Sonepar cikkszám

SN095809

Gyártói cikkszám

3SU1000-5BC01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-5BC01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

61 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Siemens, C, 22 mm-es kulcskapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT kulcskapcsoló a magasabb belépésbiztonsági igények kielégítésére szolgál, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.

    Technikai részletek:

    • 22 mm-es kulcskapcsoló, kerek, műanyag
    • SSG10 zárszámú, 2 kulccsal
    • 2 kapcsolóállás: O
    • Működtetési szög: 45°
    • 10:30h/12h
    • Kulcskihúzás: O
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Különféle zárrendszerek, 2/3 kapcsolóállás, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel, speciális szerszámok nélkül történő felszerelését.
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra, por- és olajálló kivitel.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).