Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 3 állású SN054774 - 3SU1000-4BL11-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 3 állású SN054774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209962552

Sonepar cikkszám

SN054774

Gyártói cikkszám

3SU1000-4BL11-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-4BL11-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra készült, és különböző zárrendszerekkel kompatibilis.

    Technikai részletek:

    • 22 mm, kerek, műanyag kivitel
    • SB30-as zárszám, 2 kulccsal
    • 3 kapcsolóállás: IO-II
    • Reteszelő működés
    • Működtetési szög: 2x45°
    • Kulcskihúzás: I+O+II
    • Lehetséges speciális zárak: SB31, 45CT
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas szintű védelem por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége