Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 3 állású SN071325 - 3SU1000-4CL11-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 3 állású SN071325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209963238

Sonepar cikkszám

SN071325

Gyártói cikkszám

3SU1000-4CL11-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-4CL11-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

RONIS kulcsos kapcsoló, 22 mm, kerek, műanyag, 455-ös zárszám, 2 kulccsal, 3 kapcsolóállással IO-II, reteszelő, működtetési szög 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, Kulcskihúzás I+O+II Kulcsos kapcsolók SIRIUS ACT a magasabb szintű hozzáférési igények kielégítésére