Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos GT79262 - 3SB3000-3AG01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos GT79262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - kék

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209202030

Sonepar cikkszám

GT79262

Gyártói cikkszám

3SB3000-3AG01

Gyártói típuskód

3SB3000-3AG01

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

kék

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

kék

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

64 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos