SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos ki-be SN054327 - 3SB3000-4HD11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209551039
Sonepar cikkszám
SN054327
Gyártói cikkszám
3SB3000-4HD11
Gyártói típuskód
3SB3000-4HD11
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
28.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
44 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos ki-be