Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos SN019277 - 3SU1030-4BF11-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos SN019277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209961678

Sonepar cikkszám

SN019277

Gyártói cikkszám

3SU1030-4BF11-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1030-4BF11-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP68

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos