SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej O-I-II-III azonosító kulcs nélkül SN053074 - 3SU1000-4WS10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 4
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209946644
Sonepar cikkszám
SN053074
Gyártói cikkszám
3SU1000-4WS10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-4WS10-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
4
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
29.6 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek, műanyag, fekete kivitel
- 4 kapcsolóállás: OI-II-III
- Működési szög: 3x45°
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratokként
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Elérhető verziók: Hagyományos huzalozás vagy IO-Link
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes
Azonosítókulccsal működtetett kapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT azonosítókulccsal működtetett kapcsolója magasabb hozzáférési biztonságot nyújt akár 4 jogosultsági szinttel, kódolt azonosítókulcsokkal a hitelesítéshez.