SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású IP67 SN012784 - 3SU1100-4BF11-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957671
Sonepar cikkszám
SN012784
Gyártói cikkszám
3SU1100-4BF11-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1100-4BF11-1BA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-500 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
- 22 mm, kerek, műanyag kivitel
- SB30-as zárszám, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás: OI, reteszeléssel
- Kulcskihúzás: O+I
- 1 NO, csavaros kivezetés
- Lehetséges speciális zárak: SB31, 421, 455
- Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
Ronis kulcsos kapcsoló
A Ronis kulcsos kapcsoló egy biztonságos, ipari és kültéri használatra tervezett kapcsoló, amely egyszerű telepítést és megbízható működést biztosít.