SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású IP67 SN106587 - 3SU1100-4BF11-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957688
Sonepar cikkszám
SN106587
Gyártói cikkszám
3SU1100-4BF11-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1100-4BF11-1FA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
500-500 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
- 22 mm, kerek, műanyag kivitel
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 2 kapcsolóállás OI, reteszelő
- Kulcskivétel O+I
- 1db NO+1 NC, csavaros kivezetés
- Lehetséges speciális zárak: SB31, 421, SIUSUSCT
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozás
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerű telepítést kínál.