Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN097729 - 3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN097729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097729

Gyártói cikkszám

3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y01

Gyártói típuskód

3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y01

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP68

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású