Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN105598 - 3SU1000-5BF11-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN105598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209950627

Sonepar cikkszám

SN105598

Gyártói cikkszám

3SU1000-5BF11-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-5BF11-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

61 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Kulcskapcsoló Siemens

    A Siemens SIRIUS ACT kulcskapcsolója a magasabb hozzáférési biztonsági igények kielégítésére készült, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek műanyag kivitel
    • SSG10 zárszámú, 2 kulccsal
    • 2 kapcsolóállás OI, reteszeléssel
    • Működtetési szög: 90°
    • Kulcskivétel O+I
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
    • Hordozható, egyszerűen szerelhető

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Egyszerűen tisztítható nagynyomású sugárral
    • Széleskörű dokumentáció és online konfigurátor támogatás