Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN112224 - 3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN112224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112224

Gyártói cikkszám

3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y04

Gyártói típuskód

3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y04

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP68

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

61 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású