SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN112226 - 3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112226
Gyártói cikkszám
3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y06
Gyártói típuskód
3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y06
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP68
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
61 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X