Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2állású IP67 SN004241 - 3SU1150-4BF01-3PA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm  kulcsos 2állású IP67 SN004241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956612

Sonepar cikkszám

SN004241

Gyártói cikkszám

3SU1150-4BF01-3PA0

Gyártói típuskód

3SU1150-4BF01-3PA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Tápfeszültség:

500-500 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT Ronis kulcsos kapcsolója a magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére készült, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.

    Technikai részletek:

    • 22 mm, kerek, fém, fényes kivitel
    • SB30 zárszám, 2 kulccsal
    • 2 kapcsolóállás OI, reteszelő
    • Működtetési szög: 90°
    • Kulcskihúzás: O
    • Tartóval, 1 NC, 1 NC
    • Rugós zár típusú kapocs: 51 sp.: 41, 41 sp.
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Különféle zárrendszerek elérhetők

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
    • Por, olajok és maró oldatok ellenálló működés
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége