SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 3állású IP67 SN008160 - 3SU1100-4BL11-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957718
Sonepar cikkszám
SN008160
Gyártói cikkszám
3SU1100-4BL11-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1100-4BL11-1NA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
500-500 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
49.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
- 22 mm, kerek, műanyag kivitel
- SB30 zárszám, 2 kulccsal
- 3 kapcsolóállás: IO-II
- Rejtező, 10:30h/12h/13:30h
- Kulcskihúzás I+O+II
- 1 NO, 1 NO, csavaros terminál
- Lehetséges speciális zárak: SB213, 5USRI4
- 5 kulcsos kapcsoló 4 ACT
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Magas szintű védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ronis kulcsos kapcsoló
A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és különféle zárrendszerekkel érhető el.