SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm vészleállító IP66 GT58681 - 3SB3110-1BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209314979
Sonepar cikkszám
GT58681
Gyártói cikkszám
3SB3110-1BA20
Gyártói típuskód
3SB3110-1BA20
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
26 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
26 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vezérlő kapcsoló 22mm vészleállító