Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 32mm forgatógomb G71923 - 3SB1000-7CH07

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 32mm forgatógomb G71923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

  • Fényjelző lencse színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209021204

Sonepar cikkszám

G71923

Gyártói cikkszám

3SB1000-7CH07

Gyártói típuskód

3SB1000-7CH07

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 32mm forgatógomb