SIEMENS - Vezérlő kapcsoló /forg-nyom/ kapcs. 22mm fej O-I állású fek GT36326 - 3SB3000-2LA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209315082
Sonepar cikkszám
GT36326
Gyártói cikkszám
3SB3000-2LA11
Gyártói típuskód
3SB3000-2LA11
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló /forg-nyom/ kapcs. 22mm fej O-I állású fek