SIEMENS - Vezérlő kapcsoló kulcsos fej 2állású 50fokos 1NY+1Z IP66 G72610 - 3SB3201-4AD11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209188310
Sonepar cikkszám
G72610
Gyártói cikkszám
3SB3201-4AD11
Gyártói típuskód
3SB3201-4AD11
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
5-400 V
Nyílás szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag