SIEMENS - Vezérlő Logo! starter kit 230RCE SN130574 - 6ED1057-3BA03-0AA8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alapkészüléket tartalmaz - Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem
Programozó szoftvert tartalmaz - Igen
Műveleti modult tartalmaz - Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948793275
Sonepar cikkszám
SN130574
Gyártói cikkszám
6ED1057-3BA03-0AA8
Gyártói típuskód
6ED1057-3BA03-0AA8
Alapkészüléket tartalmaz:
Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Programozó szoftvert tartalmaz:
Igen
Műveleti modult tartalmaz:
Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:
Nem
Áramellátást tartalmaz:
Igen
Analóg kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Digitális bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Kommunikációs modult tartalmaz:
Nem
Digitális kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Funkció modult tartalmaz:
Nem
Csatlakozó kábelt tartalmaz:
Igen
Technológiai modult tartalmaz:
Nem
Monitort tartalmaz:
Nem
Tároló egységet tartalmaz:
Nem
Szimulációs modult tartalmaz:
Nem
Kezelőegységet tartalmaz:
Igen
Dokumentációt tartalmaz:
Igen
Software előre installálva:
Nem
Tervező szoftvert tartalmaz:
Igen
Vizualizáló szoftvert tartalmaz:
Igen
Könyvtárakat tartalmaz:
Nem
További komponenseket tartalmaz:
Igen
- 8 digitális bemenet és 4 digitális kimenet
- Beépítési szélesség: 72 mm
- Integrált Ethernet interfész
- Webszerver az online terhelések figyelésére és vezérlésére
- Lehetőség akár 9 LOGO! 8 modul vagy SIMATIC S7 rendszer csatlakoztatására
- GSM vagy GPS kommunikáció integrációja
- KNX épületfelügyeleti rendszerbe való integráció
- Különböző bemeneti feszültségekhez kapható kijelzővel és anélkül
- Tranzisztoros vagy relé kimenet (10 A névleges teljesítményig)
- Bővíthetőség akár 24 DI / 20 DQ-ig (8 AI / 8 AQ)
- Egyszerű programozás és szimuláció PC-n
- Felhasználói weboldalak tervezése HTML ismerete nélkül
- Rugalmas kombinációs lehetőségek a funkciók között
- Hatékony terhelésfigyelés és vezérlés WLAN-on vagy interneten keresztül
- Széleskörű bővítési lehetőségek a modulokkal
LOGO! kezdőkészlet 230RCE V8.3
A LOGO! 8 alapegység számos ismert funkciót integrál, lehetővé téve a felhasználók számára a kapcsolóprogramok egyszerű létrehozását és szimulálását a PC-n.