SIEMENS - Vezérlőegység SINAMICS CU250S-2 PN IP20 SN083907 - 6SL3246-0BA22-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - -99999--99999 V
Névleges kimenő áram I2N - -99999 A
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 15
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
301 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948664117
Sonepar cikkszám
SN083907
Gyártói cikkszám
6SL3246-0BA22-1FA0
Gyártói típuskód
6SL3246-0BA22-1FA0
Tápfeszültség:
-99999--99999 V
Névleges kimenő áram I2N:
-99999 A
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
15
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
199 mm
Mélység:
67 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Max. kimeneti frekvencia:
-99999 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
-99999 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
-99999 kW
Max. kimeneti feszültség:
-99999 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
-99999 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-99999 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
4
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
-99999
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
- Integrált Profinet vektor szabályozás támogatása
- Könnyű pozíciós EPOS kiterjesztett funkciós licenc
- 4 konfigurálható DI/DO, 6 DI (3 F-DI)
- 5 DI AAFETYO, 5 DI (21, FAIDO, 3)
- Beépített STO, SBC, SS1 további biztonsági funkciók
- Kódoló: D-CLIQ + HTL/TTL/SSI, Resolver/HTL terminál védelem
- IP20 védelem
- USB- és SD/MMC-interfész
- Kompatibilis PM240-2 (0,55 kW - 132 kW) és PM240 (max. 250 kW) tápegységekkel
- Integrált kommunikációs változatok: USS, Modbus RTU, EtherNet/IP, CANopen
- Magas teljesítményű vezérlés és felügyelet a csatlakoztatott motorok számára
- Széleskörű I/O interfészek és terepibusz-interfészek az optimális alkalmazás támogatásához
- Biztonsági funkciók, mint a Biztonságosan korlátozott sebesség (SLS) és Safe Speed Monitor (SSM) engedélyezhetők
- Lehetővé teszi a kommunikációt helyi vagy központi vezérlőrendszerekkel
- Rugalmas alkalmazás lehetőségek emelő/forgó/portál és elforgatható alkalmazásokhoz
Sinamics G120 vezérlőegység CU250S-2 PN
A CU250S-2 vezérlőegység a moduláris SINAMICS G120 inverter része, amely magas követelményeket támaszt a fordulatszám-szabályozással szemben, és lehetővé teszi az összetett alkalmazások kezelését.