SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! 12/24RC 12/24VDC/relé 8DE(2AE) IP20 GT57768 - 6ED1052-1MD00-0BA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Relékimenettel - Igen
Kapcsolóáram - 10 A
Analóg bemenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515071921
Sonepar cikkszám
GT57768
Gyártói cikkszám
6ED1052-1MD00-0BA5
Gyártói típuskód
6ED1052-1MD00-0BA5
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Relékimenettel:
Igen
Kapcsolóáram:
10 A
Analóg bemenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális bemenetek száma:
8
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Bővíthető:
Igen
Kapcsolóórával:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem