SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! 24 kijelző 24/24/24V trans. 8DE IP20 GT40254 - 6ED1052-1CC00-0BA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Relékimenettel - Nem
Kapcsolóáram - 0.3 A
Analóg bemenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515071945
Sonepar cikkszám
GT40254
Gyártói cikkszám
6ED1052-1CC00-0BA5
Gyártói típuskód
6ED1052-1CC00-0BA5
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Relékimenettel:
Nem
Kapcsolóáram:
0.3 A
Analóg bemenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális bemenetek száma:
8
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Bővíthető:
Igen
Kapcsolóórával:
Igen
Bővítő készülék:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem